Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKL2 Nänni 3/4 tuumaa 4 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHW

APPROVED VENDOR 1RKL2 Nippa 3/4 tuumaa 4 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB3DHW Malli: 1RKL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus4"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Paine900 psi @ 150 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu160
WOG (PSI)900 @ 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK9 Nänni 3/4 tuumaa 2 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHU 1 RKK92"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€7.28
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6P806 Nippa 3/4 tuumaa 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9ZAC 6P8062"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€4.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P807 Nänni 3/4 tuumaa 2-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9ZAD 6P8072.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€3.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P810 Nänni 3/4 tuumaa 4 tuumaa sinkitty teräs | AE9ZAG 6P8104"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€5.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P811 Nänni 3/4 tuumaa 4-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9ZAH 6P8114.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€6.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKL2 Nippa 3/4 tuumaa 4 tuumaa galvanoitua terästä
€11.20 / yksikkö