Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6P807 Nänni 3/4 tuumaa 2-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9ZAD

APPROVED VENDOR 6P807 Nippa 3/4 tuumaa 2-1/2 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä

Varastossa
Tuote: AE9ZAD Malli: 6P807

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus2.5 "
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK9 Nänni 3/4 tuumaa 2 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHU 1 RKK92"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€7.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKL2 Nänni 3/4 tuumaa 4 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHW 1RKL24"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€11.20
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6P806 Nippa 3/4 tuumaa 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9ZAC 6P8062"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€4.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P810 Nänni 3/4 tuumaa 4 tuumaa sinkitty teräs | AE9ZAG 6P8104"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€5.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P811 Nänni 3/4 tuumaa 4-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9ZAH 6P8114.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€6.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P807 Nippa 3/4 tuumaa 2-1/2 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä
€3.94 / yksikkö