Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RCT1 Seinä-/kattokiinnityshihnapyörä sinkki | AB3BEB

APPROVED VENDOR 1RCT1 Seinä-/kattokiinnityshihnapyörä Sinkki

Varastossa
Tuote: AB3BEB Malli: 1RCT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja
Silmakoukku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Max. Ladata420 lb
Pyörän ulkohalkaisija.1-1 / 2 "
Koko1.5 "
TyyppiSeinä- / kattokiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCT6 Seinä- / kattoasennettava hihnapyörä sinkki AB3BEF 1RCT6480 lb2"€30.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCT1 Seinä-/kattokiinnityshihnapyörä Sinkki
€21.72 / yksikkö