Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCT6 Seinä- / kattoasennettava hihnapyörä sinkki AB3BEF

APPROVED VENDOR 1RCT6 Seinä-/kattokiinnityshihnapyörä Sinkki

Varastossa
Tuote: AB3BEF Malli: 1RCT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja
Silmakoukku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Max. Ladata480 lb
Pyörän ulkohalkaisija.2"
Koko2"
TyyppiSeinä- / kattokiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataKokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RCT1 Seinä-/kattokiinnityshihnapyörä sinkki | AB3BEB 1RCT1420 lb1.5 "€18.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCT6 Seinä-/kattokiinnityshihnapyörä Sinkki
€26.60 / yksikkö