Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCK4 Ripustettava kattokoukku Teräs Valkoinen - Pakkaus 2 | AB3BCZ

APPROVED VENDOR 1RCK4 ripustettu kattokoukku teräs valkoinen - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3BCZ Malli: 1RCK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
VäriValkoinen
Syvyys3 / 5 "
Silmä sisäpuolella Dia.7 / 16 "
Suorittaa loppuunValkoinen
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H1 / 3 "
Koukku silmä sisällä W15 / 64 "
Koukun korkeus1-1 / 2 "
Hook TypeKatto
MateriaaliTeräs
AsennusRipustetulla kattoradalla
Avauskoko1 / 3 "
Kokonaispituus1.5 "
Leveys1.5 "
Työkuorman raja10 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RCJ5 Kattokoukku, muovi - 2 kpl. | AB3BCR 1RCJ5Poista valintaPoista valintaMuovi15 lb€5.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCJ9 ripustettu kattokoukku teräs messinki - 2 kpl pakkaus AB3BCV 1RCJ9KultaMessinkiTeräs10 paunaa.€5.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCK4 ripustettu kattokoukku teräs valkoinen - 2 kpl pakkaus
€6.93 / yksikkö