Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCJ9 ripustettu kattokoukku teräs messinki - 2 kpl pakkaus AB3BCV

APPROVED VENDOR 1RCJ9 ripustettu kattokoukku teräsmessinki - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3BCV Malli: 1RCJ9
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
€5.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
VäriKulta
Syvyys3 / 5 "
Silmä sisäpuolella Dia.7 / 16 "
Suorittaa loppuunMessinki
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H1 / 3 "
Koukku silmä sisällä W15 / 64 "
Koukun korkeus1-1 / 2 "
Hook TypeKatto
MateriaaliTeräs
AsennusRipustetulla kattoradalla
Avauskoko1 / 3 "
Kokonaispituus1.5 "
Leveys1.5 "
Työkuorman raja10 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RCJ5 Kattokoukku, muovi - 2 kpl. | AB3BCR 1RCJ5Poista valintaPoista valintaMuovi15 lb€5.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCK4 Ripustettava kattokoukku Teräs Valkoinen - Pakkaus 2 | AB3BCZ 1RCK4ValkoinenValkoinenTeräs10 paunaa.€6.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCJ9 ripustettu kattokoukku teräsmessinki - 2 kpl pakkaus
€5.36 / yksikkö