Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RCJ5 Kattokoukku, muovi - 2 kpl. | AB3BCR

APPROVED VENDOR 1RCJ5 ripustettu kattokoukku muovia - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3BCR Malli: 1RCJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
VäriPoista valinta
Silmä sisäpuolella Dia.7 / 16 "
Suorittaa loppuunPoista valinta
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H1 / 3 "
Koukku silmä sisällä W15 / 64 "
Koukun korkeus1-1 / 2 "
Hook TypeKatto
MateriaaliMuovi
AsennusRipustetulla kattoradalla
Avauskoko1 / 3 "
Kokonaispituus1.5 "
Leveys1.5 "
Työkuorman raja15 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCJ9 ripustettu kattokoukku teräs messinki - 2 kpl pakkaus AB3BCV 1RCJ9KultaMessinkiTeräs10 paunaa.€5.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCK4 Ripustettava kattokoukku Teräs Valkoinen - Pakkaus 2 | AB3BCZ 1RCK4ValkoinenValkoinenTeräs10 paunaa.€6.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCJ5 ripustettu kattokoukku muovia - 2 kpl pakkaus
€5.34 / yksikkö