HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCG9 Kiinteä silmänympäryskromi | AB3BCF

APPROVED VENDOR 1RCG9 Fixed Eye Pully Kromi

Tuote: AB3BCF Malli: 1RCG9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja
Silmakoukku sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Silmien leveys3 / 16 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Korkeus1 9 / 16 "
MateriaaliNickle
Max. Ladata25 lb
Köysi Dia.3 / 16 "
Pyörän ulkohalkaisija.3 / 4 "
Koko3 / 4 "
TyyppiKiinteä silmä
Pyörän halkaisija3 / 4 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMax. LadataKokoPyörän halkaisijaLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCG6 Kiinteä silmänympäryskromi | AB3BCD 1RCG6Nikkeli1.125 "15 lb1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€3.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCH4 Kiinteä silmänpoistosinkki | AB3BCJ 1RCH4sinkki-480 lb2"--€13.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCH8 Kiinteä silmänympäryskromi | AB3BCN 1RCH8sinkki-550 paunaa2.5 "--€14.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCJ3 Kiinteä silmäpintakromi | AB3BCQ 1RCJ3sinkki-650 paunaa3"--€25.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG9 Fixed Eye Pully Kromi