Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCJ3 Kiinteä silmäpintakromi | AB3BCQ

APPROVED VENDOR 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome

Varastossa
Tuote: AB3BCQ Malli: 1RCJ3
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
€25.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja
Silmakoukku sisäpuolella Dia.11 / 16 "
Suorittaa loppuunsinkki
Max. Ladata650 paunaa
Pyörän ulkohalkaisija.3"
Koko3"
TyyppiKiinteä silmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMax. LadataKokoPyörän halkaisijaLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCG6 Kiinteä silmänympäryskromi | AB3BCD 1RCG6Nikkeli1.125 "15 lb1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€3.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCG9 Kiinteä silmänympäryskromi | AB3BCF 1RCG9Nikkeli1 9 / 16 "25 lb3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCH4 Kiinteä silmänpoistosinkki | AB3BCJ 1RCH4sinkki-480 lb2"--€13.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCH8 Kiinteä silmänympäryskromi | AB3BCN 1RCH8sinkki-550 paunaa2.5 "--€14.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome
€25.19 / yksikkö