Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCC8 -kierretty pikalinkkisinkki AB3BBD

APPROVED VENDOR 1RCC8 kierre pikalinkkisinkki

Varastossa
Tuote: AB3BBD Malli: 1RCC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikalinkki
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1.437 "
MateriaaliTeräs
Max. Ladata220 paunaa
Kokonaispituus1.437 "
Koko1 / 8 "
Nopea avaaminen3 / 16 "
Paksuus1 / 8 "
Tyyppikierteitetyt
Leveys45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopea avaaminenSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunPaksuusLeveysKorkeusMateriaaliMax. LadataHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCD1-kierteinen pikalinkkisinkki AB3BBF 1RCD117 / 64 "1 / 2 "Sinkitty3 / 16 "53 / 64 "2"Teräs660 paunaa€1.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCD3-kierteinen pikalinkkisinkki AB3BBG 1RCD313 / 32 "9 / 16 "Sinkitty5 / 16 "1 11 / 32 "2 61 / 64 "Teräs1760 lb€2.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCD5-kierteinen pikalinkkisinkki AB3BBH 1RCD51 / 2 "13 / 16 "Sinkitty25 / 64 "1 39 / 64 "3 37 / 64 "Teräs2640 lb€5.36
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RCD8 Kierretty pikalinkki sinkki | AB3BBK 1RCD821 / 32 "15 / 16 "Sinkitty35 / 64 "2 11 / 64 "4 27 / 32 "Teräs3300 lb€9.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCE3 -kierretty pikalinkki ruostumatonta terästä AB3BBM 1RCE39 / 32 "1 / 2 "Ruostumaton teräs15 / 64 "1 5 / 64 "2 11 / 32 "Ruostumaton teräs1800 lb€12.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC8 kierre pikalinkkisinkki
€1.47 / yksikkö