Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1PXJ3 Machine Screw Pan 1/4-20 X 3/4 L, 50PK | AB2ZBL

APPROVED VENDOR 1PXJ3 koneruuvipannu 1/4-20 x 3/4 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2ZBL Malli: 1PXJ3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.492 "
Pään korkeus0.144 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20
Aluslevyn materiaaliC1050-C1065 teräs
Aluslevy OD0.510 "
Aluslevyn paksuus0.028 "
Aluslevyn tyyppiUlkoinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXJ3 koneruuvipannu 1/4-20 x 3/4 L, 50PK
€1.33 /pakkaus