Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KENNEDY 99848 terässäiliön kiinnityspidike, ripustettava asennustyyppi, harmaa, viimeistelty jauhemaalattu | CD3LLP 54HA96

KENNEDY 99848 Terässäiliön kiinnityspidike, riippuva asennustyyppi, harmaa, viimeistelty jauhemaalattu

Varastossa
Tuote: CD3LLP Malli: 99848Ristiviite: 54HA96

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€54.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön kiinnike
VäriHarmaa
rakentaminenMuodostettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko3 / 8 "
Reikäväli1-1 / 2 "
Kantavuus40 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiRiippuva
Kokonaissyvyys3 / 4 "
Kokonaiskorkeus3"
kokonaisleveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KY Accry -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuuskokonaisleveysHinta
KENNEDY 99847 terässäiliön kiinnityspidike, ripustettava asennustyyppi, harmaa, viimeistelty jauhemaalattu | CD3FUH 54HA95 9984720 lb4"€18.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 99848 Terässäiliön kiinnityspidike, riippuva asennustyyppi, harmaa, viimeistelty jauhemaalattu
€54.40 / yksikkö