Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF9 Ruostumaton teräs | AB2XXD

APPROVED VENDOR 1PPF9 kori ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2XXD Malli: 1PPF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
Mitata0.025
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPostisuunnittelu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF8 Ruostumaton teräskori | AB2XXC 1PPF 8Yleinen tyyli€4.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPF9 kori ruostumatonta terästä
€8.81 / yksikkö