Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNZ2 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XUN

APPROVED VENDOR 1PNZ2 jatke muoviputken halkaisija 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XUN Malli: 1PNZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLuistaa
Pituus12 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNY6 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XUH 1 PNY6Luistaa6"1-1 / 4 "WC€6.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNZ3 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XUP 1PNZ3Liuotin8"1-1 / 2 "Keittiö€5.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNZ5 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XUQ 1PNZ5Luistaa8"1-1 / 2 "Keittiö€6.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNZ6 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XUR 1PNZ6Luistaa12 "1-1 / 2 "Keittiö€8.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNZ8 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa AB2XUU 1PNZ8Tavallinen putki15 "1-1 / 2 "Keittiö-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPC7 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XVZ 1PPC7Luistaa8"1-1 / 4 "WC on joustava€12.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNZ2 jatke muoviputken halkaisija 1 1/4 tuumaa
€6.37 / yksikkö