Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE HK / FL -laatikon ripustussarja 15 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman syvyys x 2 tuuman korkeus | AH8CVZ 38GT66

PRO-LINE HK/FL vetolaatikon ripustussarja 15 tuuman leveys x 3-1/2 tuuman syvyys x 2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CVZ Malli: HK/FLRistiviite: 38GT66

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon ripustussarja
Kokoonpanokoolla
VäriVaaleanbeige
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
PRO-LINE AHKTP60 -laatikon ripustussarja 60 W x 6 S x 2 H Harmaa | AA7MTJ 16D736 AHKTP60KokoonpanematonHarmaa6"Jauhemaali2"60 "€121.03
PRO-LINE AHKTP72 -laatikon ripustussarja 72 W x 6 S x 2 H Harmaa | AA7MTK 16D737 AHKTP72KokoonpanematonHarmaa6"Jauhemaali2"72 "€152.55
Tarjouspyyntö
PRO-LINE HK -laatikon ripustussarja 15w x 4d x 1 / 4h musta | AD9RJL 4UJ55 HKKokoonpanematonMusta4"Jauhemaali1 / 4 "15 "€48.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE HK/FL vetolaatikon ripustussarja 15 tuuman leveys x 3-1/2 tuuman syvyys x 2 tuuman korkeus
€34.13 / yksikkö