Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Kansallinen vartija 17DKB-40 Drip Door Edge Dark Bronze 40 In | AE4UGR 5MUL8

NATIONAL GUARD 17DKB-40 tiputusluukun reuna tumma pronssi 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4UGR Malli: 17DKB-40Ristiviite: 5MUL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven tippumisreuna
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Laipan korkeus3 / 4 "
Laipan paksuus0.072 "
Pituus40 "
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus1.5 "
Projektio3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusHinta
KANSALLINEN SUOJA 17-40 tippuovireuna alumiini 40 tuumaa | AE4UGN 5MUL5 17-40Alumiini40 "€16.09
KANSALLINEN SUOJA 17-52 tippuovireuna alumiini 52 tuumaa | AE4UGP 5MUL6 17-52Alumiini52 "€20.75
KANSALLINEN SUOJA 17-76 Tippuovireuna Alumiini 76 Tuumaa | AE4UGQ 5MUL7 17-76Alumiini76 "€30.19
Tarjouspyyntö
Kansallinen vartija 17DKB-52 Drip Door Edge Dark Bronze 52 In | AE4UGT 5MUL9 17 DKB-52Tumma pronssi52 "€39.77
Kansallinen vartija 17DKB-76 Drip Door Edge Dark Bronze 76 In | AE4UGU 5MUM0 17 DKB-76Tumma pronssi76 "€58.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 17DKB-40 tiputusluukun reuna tumma pronssi 40 tuumaa
€32.66 / yksikkö