LUMAPRO Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu, T3 1/4, 6.3V


Suodattaa
ampeeria: 0.60mA , Lampun keskimääräinen käyttöikä: 25,000 hr. , Keskimääräinen elinikä: 100,000 hr. , Polttimokotelo: Lasi , Nykyinen arvonta: 75mA , Suljetuille kalusteille: Ei , Suuri teho: Ei , Sisä-/ulkokäyttö: Indoor Vain , Lampun muoto: T3 1/4 , Lampun tyyppi: Miniatyyri-T , Lumenit: 3 , Max. Kokonaispituus: 1 3 / 64 " , Lampun kokonaismuoto: T , Ensisijainen sovellus: Yleinen tarkoitus
TyyliMalliBase TypeeräLampun halkaisijaValon väriKaupan numeroJänniteWattsHinta (ei alv)
A
2FNH3
Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "VihreäL1006 MB6.30.5€25.67
B
2FNH4
Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "punainenL1006 MB6.30.5€16.00
C
2FNH1
Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "KeltainenLM1006 MB6.30.5€16.59
D
2FNH2
Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "sininenLM1006 MB6.30.5€25.94
E
2FNJ1
Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "punainenLM1006MS6.30.5€15.23
F
2FNH8
Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "sininenLM1006MS6.30.5€22.25
G
2FNJ2
Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "ValkoinenLM1006MS6.30.5€25.94
H
26CU04
Muovikiila (W2.1x9.5d)Pienikokoinen LED-lamppu13 / 32 "ValkoinenL1024WB-W240.6€25.19
I
2FNJ8
KiilaPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "ValkoinenLM1006WB6.30.5€22.25
J
2FNJ6
KiilaPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "VihreäLM1006WB6.30.5€26.68
K
2FNJ5
KiilaPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "sininenLM1006WB6.30.5€26.93
L
2FNJ9
KiilaPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "Lämmin valkoinenLM1006WB6.30.5€26.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?