Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1ELU7 Reikätulppa Reikien halkaisija 3/8 tuumaa Valkoinen - 25 kpl pakkaus | AA9PZR

APPROVED VENDOR 1ELU7 reiän tulpan reiän halkaisija 3/8 tuumaa valkoinen - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9PZR Malli: 1ELU7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReiän tulppa
VäriValkoinen
Paneelin paksuus0.016 "
Pää Dia.0.468 "
Reikä dia.3 / 8 "
MateriaaliLämpöstabiloitu nailon
Rockwellin kovuusM71 (R113)
Temp. alue-40 - +250 F
Paksuus0.406 "
TyyppiLukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaneelin paksuusPää Dia.Reikä dia.PaksuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1ELU1 Reiätulpan reiän halkaisija 3/16 tuumaa valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AA9PZK 1ELU1Valkoinen1/64 "- 1/8"0.250 "3 / 16 "0.234 "€3.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ELU2 Reikätulppa Reikien halkaisija 1/4 Tuumaa Musta - Pakkaus 25 | AA9PZL 1ELU2Musta0.016 "min. / 0.062" maks.0.312 "1 / 4 "0.312 "€2.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ELU3 Reikätulppa Reikien halkaisija 1/4 Tuumaa Valkoinen - Pakkaus 25 | AA9PZM 1ELU3Valkoinen0.016 "0.312 "1 / 4 "0.312 "€3.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ELU4 Reikätulppa Reikien halkaisija 5/16 Tuumaa Musta - Pakkaus 25 | AA9PZN 1ELU4Musta0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€2.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ELU5 Reikätulppa Reikien halkaisija 5/16 Tuumaa Valkoinen - Pakkaus 25 | AA9PZP 1ELU5Valkoinen0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€2.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ELU6 Reikätulppa Reiän halkaisija 3/8 Tuumaa Musta - Pakkaus 25 | AA9PZQ 1ELU6Musta0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "€2.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ELU8 Reikätulppa Reikien halkaisija 7/16 Tuumaa Musta - Pakkaus 25 | AA9PZT 1ELU8Musta0.016 "0.531 "7 / 16 "0.406 "€3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ELU7 reiän tulpan reiän halkaisija 3/8 tuumaa valkoinen - 25 kappaleen pakkaus
€2.59 / yksikkö