Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1BUB2 Clevis Pin Headless sinkki 0.375 x 1 1/2 tuumaa | AA9AQN

APPROVED VENDOR 1BUB2 Clevis Pin Headless Sinkki 0.375 x 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9AQN Malli: 1BUB2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1 27 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiPorattu päätön
Käyttökelpoinen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1BUB2 Clevis Pin Headless Sinkki 0.375 x 1 1/2 tuumaa
€6.65 / yksikkö