BAILEIGH INDUSTRIAL BS-800SA Vannesaha, vaaka, 220 VAC, 31 1/2 tuumaa x 31 1/2 tuumaa, 66 - 279, 0 astetta, 3 vaihe | CN9APQ 31XU58

BAILEIGH INDUSTRIAL BS-800SA Band Saw, Horizontal, 220VAC, 31 1/2 Inch x 31 1/2 in, 66 to 279, 0 Deg, 3 Phase

Varastossa
Tuote: CN9APQ Malli: BS-800SARistiviite: 31XU58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146,753.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL BS-20A Vannesaha, vaaka, 220 VAC, 13 tuumaa x 18 tuumaa, 89 - 256, 0 - 45 astetta, 3-vaihe | CN9APN 31XU40 BS-20a€63,443.68
BAILEIGH INDUSTRIAL BS-24A Vannesaha, vaaka, 220 VAC, 15 tuumaa x 24 tuumaa, 65 - 279, 0 - 45 astetta, 3-vaihe | CN9APP 31XU44 BS-24a€83,726.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL BS-800SA Band Saw, Horizontal, 220VAC, 31 1/2 Inch x 31 1/2 in, 66 to 279, 0 Deg, 3 Phase
€146,753.43 / yksikkö