Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 1APZ9 Pesukoneen venttiili 1/2 tuumaa sininen | AA8XYT

APPROVED VENDOR 1APZ9 pesukoneen venttiili 1/2 tuumaa sininen

Varastossa
Tuote: AA8XYT Malli: 1APZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesukoneen venttiili
Rungon materiaaliMessinki
YhteysC x C tai MIPT
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliAlumiini
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Avoin korkeus4-3 / 4 "
Putken koko1 / 2 "
TyyliNeljännesvuoro

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKäsittele väriäKahva materiaaliTyyliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 1APZ8 Pesukoneen venttiili 1/2 tuumaa punainen | AA8XYR 1APZ8MessinkipunainenAlumiiniNeljännesvuoro€22.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLR9 Pesukoneen venttiili, kaksois 1/2 tuumaa | AB3DNP 1RLR9PronssisininenMessinki / muoviVipu€50.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1APZ9 pesukoneen venttiili 1/2 tuumaa sininen
€25.44 / yksikkö