Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLR9 Pesukoneen venttiili, kaksois 1/2 tuumaa | AB3DNP

APPROVED VENDOR 1 RLR9 pesukoneen kaksoisventtiili 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DNP Malli: 1RLR9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesukoneen venttiili
Rungon materiaaliPronssi
YhteysC x C tai MIPT
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliMessinki / muovi
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
TyyliVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKäsittele väriäKahva materiaaliTyyliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 1APZ8 Pesukoneen venttiili 1/2 tuumaa punainen | AA8XYR 1APZ8MessinkipunainenAlumiiniNeljännesvuoro€22.46
HYVÄKSYTTY VENDOR 1APZ9 Pesukoneen venttiili 1/2 tuumaa sininen | AA8XYT 1APZ9MessinkisininenAlumiiniNeljännesvuoro€25.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1 RLR9 pesukoneen kaksoisventtiili 1/2 tuumaa
€50.98 / yksikkö