HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ANZ9 Teollisuuslankahyllyt H74 W48 Kromi | AA8XLQ

APPROVED VENDOR 1ANZ9 Teollisuuden lankahyllyt H74 W48 Kromi

Varastossa
Tuote: AA8XLQ Malli: 1ANZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Värikromi
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus74 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
HyllytyyppiKäynnistin
Leveys48 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.47
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)123.7
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGE9 -kaapelihyllyt H63 W60 Chrome | AB2WYG 1 SIVU 918 "63 "600 lb60 "€438.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZTJ5 Teollisuusjohdinhyllyt H63 W48 Kromi | AB4QCC 1ZTJ518 "63 "800 lb48 "€334.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KPF1 Hyllystarti H 85 W 72 D 36 Kromi | AC2JNC 2KPF136 "85 "600 lb72 "€1,071.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ANZ9 Teollisuuden lankahyllyt H74 W48 Kromi
€398.54 / yksikkö