HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KPF1 Hyllystarti H 85 W 72 D 36 Kromi | AC2JNC

APPROVED VENDOR 2KPF1 Hyllyalusta K 85 W 72 S 36 Kromi

Tuote: AC2JNC Malli: 2KPF1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,071.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Värikromi
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus85 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti600 lb
HyllytyyppiKäynnistin
Leveys72 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.87
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)189.23
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ANZ9 Teollisuuslankahyllyt H74 W48 Kromi | AA8XLQ 1ANZ924 "74 "800 lb48 "€398.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGE9 -kaapelihyllyt H63 W60 Chrome | AB2WYG 1 SIVU 918 "63 "600 lb60 "€438.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZTJ5 Teollisuusjohdinhyllyt H63 W48 Kromi | AB4QCC 1ZTJ518 "63 "800 lb48 "€334.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPF1 Hyllyalusta K 85 W 72 S 36 Kromi
€1,071.88 / yksikkö