HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGE9 -kaapelihyllyt H63 W60 Chrome | AB2WYG

APPROVED VENDOR 1PGE9 Teollisuusvaijerihyllyt H63 W60 Kromi

Varastossa
Tuote: AB2WYG Malli: 1PGE9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Värikromi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus63 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti600 lb
HyllytyyppiKäynnistin
Leveys60 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.57
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)153.67
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ANZ9 Teollisuuslankahyllyt H74 W48 Kromi | AA8XLQ 1ANZ924 "74 "800 lb48 "€398.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZTJ5 Teollisuusjohdinhyllyt H63 W48 Kromi | AB4QCC 1ZTJ518 "63 "800 lb48 "€334.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KPF1 Hyllystarti H 85 W 72 D 36 Kromi | AC2JNC 2KPF136 "85 "600 lb72 "€1,071.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PGE9 Teollisuusvaijerihyllyt H63 W60 Kromi
€438.85 / yksikkö