HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N878 Saranoitu ovi W 4 jalkaa x H 7 jalkaa | AA8QTM

APPROVED VENDOR 19N878 Saranaovi L 4 jalkaa x K 7 jalkaa

Tuote: AA8QTM Malli: 19N878
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€537.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu ovi
VäriMusta
komponentitovet
rakentaminen8 Gauge Wire hitsattu
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Mitata8 ga.
Korkeus7ft.
MateriaaliHitsattu teräs
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)216.41
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N879 Saranoitu ovi 3 jalkaa x K 7 jalkaa AA8QTN 19N8793ft.€550.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N878 Saranaovi L 4 jalkaa x K 7 jalkaa
€537.93 / yksikkö