ROMOLD BP2FW vuotolava, 4-suuntainen, 2 x 205 litran tynnyreille, 230 litran imutilavuus | CE4TGV

ROMOLD BP2FW roiskelava, 4-suuntainen sisäänkäynti, 2 x 205 litran tynnyreille, 230 litran säiliön tilavuus

Varastossa
Tuote: CE4TGV Malli: BP2FW

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto lava
Korkeus450mm
Pituus1220mm
Öljyn kapasiteetti230 L
Leveys820mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.73
Laivan korkeus (cm)52.2
Laivan pituus (cm)128.47
Laivan leveys (cm)88.85
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
ROMOLD BP1 vuotolava, 1 x 205 litran rummulle, 225 litran säiliön tilavuus | CE4TGR BP1525mm900mm225 L700mm€252.57
ROMOLD BP2 Valutuslava, 2 x 205 litran tynnyreille, 240 litran tyhjennyskapasiteetti | CE4TGT BP2330mm1220mm240 L820mm€206.47
ROMOLD BP2R vuotolava, 2 x 205 litran tynnyreille, 240 litran imutilavuus | CE4TGU BP2R330mm1220mm240 L820mm€194.44
ROMOLD BP3 vuotoalusta, 3 x 205 litran tynnyreille, 228 litran imutilavuus | CE4TGZ BP3240mm1785mm228 L780mm€356.81
Tarjouspyyntö
ROMOLD BP4 vuotolava, 4 x 205 litran tynnyreille, ylimääräinen kapasiteetti, 410 litran säiliön kapasiteetti | CE4THA BP4370mm1310mm410 L1310mm€360.82
ROMOLD BP4L vuotolava, 4 x 205 litran tynnyreille, matala profiili, 230 litran imutilavuus | CE4THB BP4L275mm1280mm230 L1285mm€232.53
ROMOLD BP4LR vuotolava, 4 x 205 litran tynnyreille, matala profiili, 230 litra CE4THC BP4LR275mm1280mm230 L1285mm€210.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD BP2FW roiskelava, 4-suuntainen sisäänkäynti, 2 x 205 litran tynnyreille, 230 litran säiliön tilavuus
€252.31 / yksikkö