HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N879 Saranoitu ovi 3 jalkaa x K 7 jalkaa AA8QTN

APPROVED VENDOR 19N879 Saranaovi L 3 jalkaa x K 7 jalkaa

Tuote: AA8QTN Malli: 19N879
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€550.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu ovi
VäriMusta
komponentitovet
rakentaminen8 Gauge Wire hitsattu
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Mitata8 ga.
Korkeus7ft.
MateriaaliHitsattu teräs
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.49
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N878 Saranoitu ovi W 4 jalkaa x H 7 jalkaa | AA8QTM 19N8784ft.€537.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N879 Saranaovi L 3 jalkaa x K 7 jalkaa
€550.95 / yksikkö