Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 19N780 Kaareva kaareva poikkitaltta | AA8QQV

APPROVED VENDOR 19N780 Hakkuvasara Kaareva kartioristikkotaltta

Varastossa
Tuote: AA8QQV Malli: 19N780

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuonahakku
Terän (1) pituus1.24 "
Terä (1) Leveys0.30 "
KahvaPuu
pään pituus7.64 "
PäämateriaaliTeräs (MS En8)
Pään paino16.37 oz.
Kokonaispituus12.4 "
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPään painoKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N773 Haketusvasara harjalla | AA8QQM 19N773Kumipuu3.7 "5.11 oz.11.18 "€16.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 19N774 Pehmeä vasara, jossa on pehmeä kahva AA8QQN 19N774Muovi6.22 "7.23 oz.10.24 "€16.98
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N775 Hakkurikartio-taltta | AA8QQP 19N775Kumipuu6.18 "6.88 oz.10.63 "€13.79
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19N776 Hakkuri Hammer Rubberwood Grip | AA8QQQ 19N776Kumipuu6.18 "6.88 oz.10.63 "€14.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N777 Hakkuriristitaltta Hickory AA8QQR 19N777Puu7.48 "16.23 oz.12.13 "€28.11
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19N778 Hakkuri Hammer Cone Chisel Hickory | AA8QQT 19N778Puu7.64 "17 oz.12.4 "€30.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N779 Chipping Hammer Cone Cross Taltta AA8QQU 19N779Puu7.64 "15.17 oz.12.8 "€27.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N780 Hakkuvasara Kaareva kartioristikkotaltta
€27.88 / yksikkö