Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 19N774 Pehmeä vasara, jossa on pehmeä kahva AA8QQN

APPROVED VENDOR 19N774 Hakkuvasara pehmeällä kahvalla

Varastossa
Tuote: AA8QQN Malli: 19N774

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuonahakku
Terän (1) pituus0.98 "
Terä (1) Leveys0.12 "
KahvaMuovi
pään pituus6.22 "
PäämateriaaliTeräs (MS En8)
Pään paino7.23 oz.
Kokonaispituus10.24 "
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPään painoKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N773 Haketusvasara harjalla | AA8QQM 19N773Kumipuu3.7 "5.11 oz.11.18 "€16.03
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N775 Hakkurikartio-taltta | AA8QQP 19N775Kumipuu6.18 "6.88 oz.10.63 "€13.79
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19N776 Hakkuri Hammer Rubberwood Grip | AA8QQQ 19N776Kumipuu6.18 "6.88 oz.10.63 "€14.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N777 Hakkuriristitaltta Hickory AA8QQR 19N777Puu7.48 "16.23 oz.12.13 "€28.11
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19N778 Hakkuri Hammer Cone Chisel Hickory | AA8QQT 19N778Puu7.64 "17 oz.12.4 "€30.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N779 Chipping Hammer Cone Cross Taltta AA8QQU 19N779Puu7.64 "15.17 oz.12.8 "€27.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 19N780 Kaareva kaareva poikkitaltta | AA8QQV 19N780Puu7.64 "16.37 oz.12.4 "€27.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N774 Hakkuvasara pehmeällä kahvalla
€16.98 / yksikkö