Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D933 kovametallipora timanttihiottu 1/4 | AA8NDU

APPROVED VENDOR 19D933 kovametallipora timanttileikkaus 1/4

Varastossa
Tuote: AA8NDU Malli: 19D933

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTimanttikatkaisu
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku30000-40000
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 4 "
ShapeTimanttikatkaisu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D934 kovametallipora timanttihiottu 3/8 | AA8NDV 19D9343 / 8 "1"20000-400002.5 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D935 kovametallipora timanttileikkaus 1/2 | AA8NDW 19D9351 / 2 "1"15000-400003"1 / 2 "€155.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D933 kovametallipora timanttileikkaus 1/4
€38.06 / yksikkö