HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D934 kovametallipora timanttihiottu 3/8 | AA8NDV

APPROVED VENDOR 19D934 kovametallipora timanttileikkaus 3/8

Tuote: AA8NDV Malli: 19D934

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiTimanttikatkaisu
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku20000-40000
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko3 / 8 "
ShapeTimanttikatkaisu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D933 kovametallipora timanttihiottu 1/4 | AA8NDU 19D9331 / 4 "3 / 4 "30000-400002.5 "1 / 4 "€48.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D935 kovametallipora timanttileikkaus 1/2 | AA8NDW 19D9351 / 2 "1"15000-400003"1 / 2 "€162.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D934 kovametallipora timanttileikkaus 3/8