Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D935 kovametallipora timanttileikkaus 1/2 | AA8NDW

APPROVED VENDOR 19D935 kovametallipora timanttileikkaus 1/2

Varastossa
Tuote: AA8NDW Malli: 19D935

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiTimanttikatkaisu
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku15000-40000
Kokonaispituus3"
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 2 "
ShapeTimanttikatkaisu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D933 kovametallipora timanttihiottu 1/4 | AA8NDU 19D9331 / 4 "3 / 4 "30000-400002.5 "1 / 4 "€38.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D934 kovametallipora timanttihiottu 3/8 | AA8NDV 19D9343 / 8 "1"20000-400002.5 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D935 kovametallipora timanttileikkaus 1/2
€155.98 / yksikkö