HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D931 kovametalliporan käänteinen kartio 3/32 | AA8NDR

APPROVED VENDOR 19D931 kovametalliporan käänteinen kartio 3/32

Tuote: AA8NDR Malli: 19D931

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma10 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.3 / 32 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1 / 8 "
Maks. Kierrosluku40000-70000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 8 "
ShapeKäänteinen kartio
Kaupan numeroSN-41

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D929 kovametalliporan käänteinen kartio 1/8 | AA8NDP 19D9291 / 8 "3 / 16 "40000-70000SN-42€7.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D932 kovametalliporan käänteinen kartio 3/16 | AA8NDT 19D9323 / 16 "1 / 4 "30000-40000SN-53€14.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D931 kovametalliporan käänteinen kartio 3/32