Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D929 kovametalliporan käänteinen kartio 1/8 | AA8NDP

APPROVED VENDOR 19D929 kovametalliporan käänteinen kartio 1/8

Varastossa
Tuote: AA8NDP Malli: 19D929
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
€7.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma10 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus3 / 16 "
Maks. Kierrosluku40000-70000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 8 "
ShapeKäänteinen kartio
Kaupan numeroSN-42

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D931 kovametalliporan käänteinen kartio 3/32 | AA8NDR 19D9313 / 32 "1 / 8 "40000-70000SN-41-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D932 kovametalliporan käänteinen kartio 3/16 | AA8NDT 19D9323 / 16 "1 / 4 "30000-40000SN-53€14.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D929 kovametalliporan käänteinen kartio 1/8
€7.64 / yksikkö