Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D932 kovametalliporan käänteinen kartio 3/16 | AA8NDT

APPROVED VENDOR 19D932 kovametalliporan käänteinen kartio 3/16

Varastossa
Tuote: AA8NDT Malli: 19D932

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma10 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.3 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Maks. Kierrosluku30000-40000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 8 "
ShapeKäänteinen kartio
Kaupan numeroSN-53

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D929 kovametalliporan käänteinen kartio 1/8 | AA8NDP 19D9291 / 8 "3 / 16 "40000-70000SN-42€9.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D931 kovametalliporan käänteinen kartio 3/32 | AA8NDR 19D9313 / 32 "1 / 8 "40000-70000SN-41-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D932 kovametalliporan käänteinen kartio 3/16
€14.52 / yksikkö