Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 19D692 kovametallipallopallo 3/8 | AA8MTU

APPROVED VENDOR 19D692 kovametalliporapallo 3/8

Varastossa
Tuote: AA8MTU Malli: 19D692

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus5 / 16 "
Maks. Kierrosluku20000-40000
Kokonaispituus2 1 / 64 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
Shapepallo
Kaupan numeroSD-3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D696 Carbide Bur Ball 7/16 | AA8MTX 19D6967 / 16 "3 / 8 "15000-400002.125 "Karkaistu teräs1 / 4 "SD-4€27.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D703 Kovametallipallopallo 3/32 | AA8MUD 19D7033 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "karbidi1 / 8 "SD-53€12.53
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D706 Kovametallipallo 5/8 | AA8MUG 19D7065 / 8 "9 / 16 "12000-250002 5 / 16 "Karkaistu teräs1 / 4 "SD-6-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D708 Kovametallipallopallo 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Karkaistu teräs1 / 4 "SD-9€130.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D692 kovametalliporapallo 3/8
€19.06 / yksikkö