HYVÄKSYTTY MYYJÄ 17865 Rumpukuitu 11.5 tuumaa 10 gal | AF4YZP 9RPT6

APPROVED VENDOR 17865 rumpukuitu 11.5 tuumaa 10 gal

Varastossa
Tuote: AF4YZP Malli: 17865Ristiviite: 9RPT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
VäriRusketus
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.12.25 "
MateriaaliKuitu
Dia ulkopuolella.11.625 "
Kokonaiskorkeus16.25 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1G / Y70 / S
tilavuus10 gal.
Tilavuus10 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi4819504020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 17861 Rumpukuitu 15.5 tuumaa 15 gal | AF3NWE 8A828 17861Vipulukko-15.5 "18.5 "15 gal.€74.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 17862 rumpukuitu 18.5 tuumaa 30 gal | AF3NWF 8A829 17862Pulttirengas18.5 "18.5 "27 "30 gal.€147.62
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 17864 Rumpukuitu 11.5 tuumaa 5 Gal | AF3WRP 8DRE7 17864-11.625 "11.625 "8.75 "5 gal.€36.21
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 10091 Rumpukuitu 14.5 tuumaa 30 Gal | AF4CTA 8RDH4 10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.€89.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 7978 Konttikuitu 15.5 tuumaa 16.5 gal | AF4GGC 8VUP1 7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.€63.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7979 Konttikuitu 15.5 tuumaa 24 gal | AF4LKE 9ADM6 7979--15.5 "28.5 "24 gal.€76.85
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 10090 Rumpukuitu 14.5 tuumaa 15 gal | AF4QYU 9GCV1 10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.€44.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 17865 rumpukuitu 11.5 tuumaa 10 gal
€34.43 / yksikkö