Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 17864 Rumpukuitu 11.5 tuumaa 5 Gal | AF3WRP 8DRE7

APPROVED VENDOR 17864 rumpukuitu 11.5 tuumaa 5 gal

Varastossa
Tuote: AF3WRP Malli: 17864Ristiviite: 8DRE7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
VäriRusketus
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.11.625 "
MateriaaliKuitu
Dia ulkopuolella.11.625 "
Kokonaiskorkeus8.75 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1G / Y60 / S
tilavuus5 gal.
Tilavuus5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2195
Laivan korkeus (cm)24.59
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi4819504020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 17861 Rumpukuitu 15.5 tuumaa 15 gal | AF3NWE 8A828 17861Vipulukko-15.5 "18.5 "15 gal.€86.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 17862 rumpukuitu 18.5 tuumaa 30 gal | AF3NWF 8A829 17862Pulttirengas18.5 "18.5 "27 "30 gal.€171.96
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 10091 Rumpukuitu 14.5 tuumaa 30 Gal | AF4CTA 8RDH4 10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.€104.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 7978 Konttikuitu 15.5 tuumaa 16.5 gal | AF4GGC 8VUP1 7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.€73.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7979 Konttikuitu 15.5 tuumaa 24 gal | AF4LKE 9ADM6 7979--15.5 "28.5 "24 gal.€89.51
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 10090 Rumpukuitu 14.5 tuumaa 15 gal | AF4QYU 9GCV1 10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.€52.15
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 17865 Rumpukuitu 11.5 tuumaa 10 gal | AF4YZP 9RPT6 17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.€40.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 17864 rumpukuitu 11.5 tuumaa 5 gal
€42.18 / yksikkö