HEAT WAGON WD1225 Kanava lämmittimelle 25 jalan pituus | AE8KPT 6DMR0

HEAT WAGON WD1225 kanava lämmittimelle, 25 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE8KPT Malli: WD1225Ristiviite: 6DMR0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€841.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava, 25 jalkaa
Maks. Lämpötila2
Temp. alue280-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. LämpötilaHinta
LÄMPÖVAUNU WD1220 -kanava lämmittimen kankaalle 20 jalkaa AE8KPR 6DMP9 WD1220Kanava, 20 jalkaa280-astetta F€672.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON WD1225 kanava lämmittimelle, 25 jalkaa pitkä
€841.02 / yksikkö