Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D543 kangasteippi 1 tuuma x 5 jaardi 8 mil musta | AA6XRK

APPROVED VENDOR 15D543 kangasteippi 1 tuumaa x 5 jaardia 8 mil musta

Varastossa
Tuote: AA6XRK Malli: 15D543

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-pinnoitettu kangasnauha
Tartunnan lujuus65 oz. / Tuumaa
tarttuvaPuhdista silikoni
VäriMusta
Pituus5 yd.
MateriaaliPTFE-kyllästetty lasikuitu
Suorituskyky Temp.-100 - 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus175 paunaa / tuumaa
Paksuus8 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysVäriHalkaisijaPituusShapeHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C806 Kangasnauha 1 tuumaa x 5 jaardia 5 Mil musta | AA6WKD 15C8065 milj.45 oz. / TuumaaPuhdista silikoni1"Musta-5 yd.Jatkuva rulla€44.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C807 Kangasnauha 2 Tuumaa x 5 Piha 5 Mil Musta | AA6WKE 15C8075 milj.45 oz. / TuumaaPuhdista silikoni2"Musta-5 yd.Jatkuva rulla€65.06
Hyväksytty myyjä 15C808 kangasnauha 3 tuumaa x 5 piha 5 mil musta | AA6WKF 15C8085 milj.45 oz. / TuumaaPuhdista silikoni3"Musta-5 yd.Jatkuva rulla€114.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C809 Kangasnauha 4 tuumaa x 5 piha 5 Mil musta | AA6WKG 15C8095 milj.45 oz. / TuumaaPuhdista silikoni4"Musta-5 yd.Jatkuva rulla€155.32
Hyväksytty myyjä 15C814 kangasnauha 1 tuuma x 5 piha 7 mil musta | AA6WKM 15C8147 milj.50 oz. / TuumaaPuhdista silikoni1"Musta-5 yd.Jatkuva rulla€52.89
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15C815 Kangasnauha 2 tuumaa x 5 jaardia 7 mil musta | AA6WKN 15C8157 milj.50 oz. / TuumaaPuhdista silikoni2"Musta-5 yd.Jatkuva rulla€108.81
Hyväksytty myyjä 15D332 kangasnauha 1/2 tuumaa x 36 piha 4.7 Mil ruskea | AA6XHL 15D3324.7 milj.45 oz. / TuumaaSuper Stick-silikoni1 / 2 "Ruskea-36 yd.Jatkuva rulla€87.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D543 kangasteippi 1 tuumaa x 5 jaardia 8 mil musta
€56.06 / yksikkö