Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER KDS503S6N sovitinkokoonpano 3cc 3/32 ilmajohdon halkaisija | AE6YTP 5VZW0

WELLER KDS503S6N sovitinkokoonpano 3cc 3/32 ilmalinjan halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6YTP Malli: KDS503S6NRistiviite: 5VZW0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovittimen kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 3CC-sovitin, 3/32 Air Line Halk

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WELLER KDS505S6N sovitinkokoonpano 5cc 3/32 ilmajohdon halkaisija | AE6YTQ 5VZW1 KDS505S6N€72.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER KDS503S6N sovitinkokoonpano 3cc 3/32 ilmalinjan halkaisija
€60.86 / yksikkö