HYVÄKSYTTY Myyjä 15C010 Stretch Wrap Kirkas 375 jalkaa 60 W | AA6VCJ

APPROVED VENDOR 15C010 Stretch Wrap kirkas 375 Feetl 60 W

Varastossa
Tuote: AA6VCJ Malli: 15C010

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€82.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläkalvon joustokääre
VäriPoista valinta
Mitata125
LuokkaTavanomainen
Pituus60 "
Materiaalipolyeteeni
TyyliHeittää
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)102.87
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15C010 Stretch Wrap kirkas 375 Feetl 60 W
€82.94 / yksikkö