HYVÄKSYTTY Myyjä 13R087 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 240v | AA6BMY

APPROVED VENDOR 13R087 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 240v

Varastossa
Tuote: AA6BMY Malli: 13R087

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,102.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä lämmityskaapeli
Vahvistimet kaapelia kohti @ 40F6.3
Ampeeria jalkaa kohden @ 40F0.025
Kaapelin pituus250ft.
Maks. Piirin pituus350 ft.
AsennuspaikkaMärkä tai kuiva
Johtimien lukumäärä3
Plug TypeGFCI
Jännite240
Watts metallilla1250
Wattia muovista1250
Wattia per kaapeli @ 40F1500
Wattia per jalka @ 40F6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.64
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8516804000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusAsennuspaikkaJänniteHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R074 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMJ 13R074100ft.Kuivaa120€613.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R075 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMK 13R075100ft.Kuivaa120€749.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R076 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 240v | AA6BML 13R076100ft.Kuivaa240€789.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R077 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMM 13R077100ft.Märkä tai kuiva120€947.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R078 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 240v | AA6BMN 13R078100ft.Märkä tai kuiva240€1,027.36
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13R079 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 120v | AA6BMP 13R079250ft.Kuivaa120€1,145.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R080 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 50 jalkaa 120v | AA6BMQ 13R08050ft.Kuivaa120€311.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13R087 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 240v
€2,102.85 / yksikkö