Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 13R074 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMJ

APPROVED VENDOR 13R074 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v

Varastossa
Tuote: AA6BMJ Malli: 13R074
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
€613.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä lämmityskaapeli
Vahvistimet kaapelia kohti @ 40F2.5
Ampeeria jalkaa kohden @ 40F0.025
Kaapelin pituus100ft.
Maks. Piirin pituus250 ft.
AsennuspaikkaKuivaa
Johtimien lukumäärä3
Plug TypeGFCI
Jännite120
Watts metallilla300
Wattia muovista300
Wattia per kaapeli @ 40F400
Wattia per jalka @ 40F4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.06
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8516804000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusAsennuspaikkaJänniteHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R075 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMK 13R075100ft.Kuivaa120€749.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R076 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 240v | AA6BML 13R076100ft.Kuivaa240€789.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R077 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMM 13R077100ft.Märkä tai kuiva120€947.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R078 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 240v | AA6BMN 13R078100ft.Märkä tai kuiva240€1,027.36
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13R079 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 120v | AA6BMP 13R079250ft.Kuivaa120€1,145.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R080 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 50 jalkaa 120v | AA6BMQ 13R08050ft.Kuivaa120€311.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R081 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 120v | AA6BMR 13R081250ft.Kuivaa120€1,468.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13R074 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v
€613.76 / yksikkö