Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 13R077 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMM

APPROVED VENDOR 13R077 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v

Varastossa
Tuote: AA6BMM Malli: 13R077
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
€975.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä lämmityskaapeli
Vahvistimet kaapelia kohti @ 40F5.0
Ampeeria jalkaa kohden @ 40F0.05
Kaapelin pituus100ft.
Maks. Piirin pituus200 ft.
AsennuspaikkaMärkä tai kuiva
Johtimien lukumäärä3
Plug TypeGFCI
Jännite120
Watts metallilla500
Wattia muovista500
Wattia per kaapeli @ 40F600
Wattia per jalka @ 40F6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8516804000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusAsennuspaikkaJänniteHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R074 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMJ 13R074100ft.Kuivaa120€654.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R075 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMK 13R075100ft.Kuivaa120€776.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R076 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 240v | AA6BML 13R076100ft.Kuivaa240€848.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R078 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 240v | AA6BMN 13R078100ft.Märkä tai kuiva240€1,109.96
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13R079 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 120v | AA6BMP 13R079250ft.Kuivaa120€1,066.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R080 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 50 jalkaa 120v | AA6BMQ 13R08050ft.Kuivaa120€328.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R081 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 120v | AA6BMR 13R081250ft.Kuivaa120€1,581.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13R077 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v
€975.69 / yksikkö