Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 13F621 Vaihdepidike vaakasuorassa 1.95 tuumaa 6.73 tuumaa | AA4VGV

APPROVED VENDOR 13F621 vipupuristin vaakasuora 1.95 tuumaa 6.73 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4VGV Malli: 13F621
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
€13.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda puristin
VarsiU-muotoinen
Pohjan kiinnityskeskukset1.02 x 0.98 tuumaa
Halkaisija0.22 x 0.34 "
Kahva94 astetta
Korkeus kainalossa (tuumaa)1
Pitokyky200 paunaa.
Kokonaiskorkeus2.05 "
Kokonaispituus6.73 "
KaraKuusiokanta täysin kierteitetyllä neopreenikannella
Kierteen kokoM6
TyyppiPidä vaakasuoraa kahvaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHalkaisijaKahvaPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusKaraKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F620 Vipupainike vaakasuoraan 1.40 tuumaa 4.29 tuumaa | AA4VGU 13F620Pidä vaakasuoraa kahvaa0.200 "94 astetta100 paunaa.1.52 "4.29 "Kuusiokanta täysin kierteitetyllä neopreenikannellaM5€17.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F622 Vipupainike vaakasuorassa 2.40 tuumaa 8.62 tuumaa | AA4VGW 13F622Pidä vaakasuoraa kahvaa0.26 x 0.36 "94 astetta500 paunaa.2.63 "8.62 "Kuusiokanta täysin kierteitetyllä neopreenikannellaM8€15.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F623 Vaihdepidike vaakasuorassa 3.18 tuumaa 10.79 tuumaa | AA4VGX 13F623Pidä vaakasuoraa kahvaa0.34 x 0.42 "94 astetta750 paunaa.3.55 "10.79 "Kuusiokanta täysin kierteitetyllä neopreenikannellaM10€24.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F624 Vetopidike vaakasuora ruostumaton teräs 0.67 tuumaa 3.04 tuumaa | AA4VGY 13F624Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS0.17 x 0.27 "90 Tutkinnot75 paunaa.0.670 "3.04 "Kuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräs8-32€31.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F626 Vetopidike vaakasuora ruostumaton teräs 1.50 tuumaa 5.43 tuumaa | AA4VHA 13F626Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS0.22 x 0.25 "85 Tutkinnot250 paunaa.1.5 "5.43 "Kuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräs1 / 4-20€38.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F627 Vetopidike vaakasuora ruostumaton teräs 1.95 tuumaa 6.73 tuumaa | AA4VHB 13F627Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS0.22 x 0.34 "94 astetta200 paunaa.1.950 "6.73 "Kuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräsM6€24.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F628 Vetopidike vaakasuora ruostumaton teräs 1.87 tuumaa 6.61 tuumaa | AA4VHC 13F628Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS0.26x0.35 "90 Tutkinnot600 paunaa.1.87 "6.61 "Kuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräs5 / 16 "€27.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13F621 vipupuristin vaakasuora 1.95 tuumaa 6.73 tuumaa
€13.27 / yksikkö