Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 13F620 Vipupainike vaakasuoraan 1.40 tuumaa 4.29 tuumaa | AA4VGU

APPROVED VENDOR 13F620 vipupuristin vaakasuora 1.40 tuumaa 4.29 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4VGU Malli: 13F620

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda puristin
VarsiU-muotoinen
Pohjan kiinnityskeskukset0.53 x 0.66 tuumaa
Halkaisija0.200 "
Kahva94 astetta
Korkeus kainalossa (tuumaa)0.75
Pitokyky100 paunaa.
Kokonaiskorkeus1.52 "
Kokonaispituus4.29 "
KaraKuusiokanta täysin kierteitetyllä neopreenikannella
Kierteen kokoM5
TyyppiPidä vaakasuoraa kahvaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHalkaisijaKahvaPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusKaraKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F621 Vaihdepidike vaakasuorassa 1.95 tuumaa 6.73 tuumaa | AA4VGV 13F621Pidä vaakasuoraa kahvaa0.22 x 0.34 "94 astetta200 paunaa.2.05 "6.73 "Kuusiokanta täysin kierteitetyllä neopreenikannellaM6€13.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F622 Vipupainike vaakasuorassa 2.40 tuumaa 8.62 tuumaa | AA4VGW 13F622Pidä vaakasuoraa kahvaa0.26 x 0.36 "94 astetta500 paunaa.2.63 "8.62 "Kuusiokanta täysin kierteitetyllä neopreenikannellaM8€15.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F623 Vaihdepidike vaakasuorassa 3.18 tuumaa 10.79 tuumaa | AA4VGX 13F623Pidä vaakasuoraa kahvaa0.34 x 0.42 "94 astetta750 paunaa.3.55 "10.79 "Kuusiokanta täysin kierteitetyllä neopreenikannellaM10€24.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F624 Vetopidike vaakasuora ruostumaton teräs 0.67 tuumaa 3.04 tuumaa | AA4VGY 13F624Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS0.17 x 0.27 "90 Tutkinnot75 paunaa.0.670 "3.04 "Kuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräs8-32€31.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F626 Vetopidike vaakasuora ruostumaton teräs 1.50 tuumaa 5.43 tuumaa | AA4VHA 13F626Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS0.22 x 0.25 "85 Tutkinnot250 paunaa.1.5 "5.43 "Kuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräs1 / 4-20€38.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F627 Vetopidike vaakasuora ruostumaton teräs 1.95 tuumaa 6.73 tuumaa | AA4VHB 13F627Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS0.22 x 0.34 "94 astetta200 paunaa.1.950 "6.73 "Kuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräsM6€24.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F628 Vetopidike vaakasuora ruostumaton teräs 1.87 tuumaa 6.61 tuumaa | AA4VHC 13F628Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS0.26x0.35 "90 Tutkinnot600 paunaa.1.87 "6.61 "Kuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräs5 / 16 "€27.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13F620 vipupuristin vaakasuora 1.40 tuumaa 4.29 tuumaa
€17.23 / yksikkö