FALLTECH Hot Work kokovartalovaljaat, pehmusteella


Falltech G8081 -sarjan kokovartalovaljaat ovat laitteita, jotka on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista suojaa ja mukavuutta korkealla rakennussovelluksissa oleville työntekijöille.

Suodattaa
Takana oleva D-rengas: Verkkosilmukka , Rintahihnan soljet: QC nahkaeristeillä , Väri: Musta , D-rengas edessä: Ei , Laitteiston materiaali: Alloy Steel , Valjaiden sovellus: Kaari Salama , Jalkahihnan soljet: QC nahkaeristeillä , Olkahihnan soljet: MB , Sivu D-renkaat: Padin avulla , Lantiohihna: Kyllä , Vetolujuus: 5000 lb , Nauhan materiaali: Nomex (R) , Kantavuus: 425 lb
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
G8081L
L€613.55
A
G8081M
M€613.55
A
G8081S
S€613.55
A
G8081XL
XL€613.55

Hot Work kokovartalovaljaat, pehmusteella

Falltech G8081 -sarjan kokovartalovaljaat ovat laitteita, jotka on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista suojaa ja mukavuutta korkealla rakennussovelluksissa oleville työntekijöille.

Ominaisuudet

  • Falltech G8081 -sarjan kokovartalovaljaat on suunniteltu kestämään raskaita kuormia jopa 425 paunaan asti. Tämä varmistaa, että työntekijät voivat suorittaa tehtävänsä luottavaisin mielin, vaikka he tietävät olevansa hyvin suojattuja.
  • Nämä kokovartalovaljaat on varustettu D-renkailla, jotka tarjoavat kiinnityspisteitä kaulanauhoille, mikä lisää niiden lujuutta ja luotettavuutta.
  • Niissä on pikaliittimet, jotka mahdollistavat helpon ja tehokkaan pukemisen ja riisumisen turvallisen ja mukavan istuvuuden takaamiseksi ilman vaivaa.
  • Näissä valjaissa on kitkatyylinen vartalon säätöjärjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat mukauttaa istuvuutta optimaalisen mukavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.
  • Niissä on pehmusteet selässä ja hartioissa, jotka lisäävät mukavuutta pitkiä käyttöaikoja, vähentävät painepisteitä ja antavat työntekijöille mahdollisuuden keskittyä tehtäviinsä ilman epämukavuutta.
  • Nämä valjaat on varustettu kahdella ylävartalon pidikkeellä, jotta joutohihnan liittimet pysyvät turvallisesti paikallaan, mikä varmistaa, että liittimet pysyvät järjestyksessä ja estävät sotkeutumisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?