APPROVED VENDOR 13D971 Locknut With Nylon Insert 12-24, 3000PK | AA4TWP

APPROVED VENDOR 13D971 lukkomutteri nailonsisäkkeellä 12-24, 3000PK

Varastossa
Tuote: AA4TWP Malli: 13D971

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko# 12-24
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.21
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13D971 lukkomutteri nailonsisäkkeellä 12-24, 3000PK
€139.72 /pakkaus